ファスナースクラブ[兼用]

ファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITEファスナースクラブ[兼用] - UNITE

両脇プリーツ仕様で腰まわりが大きい人でも着用しやすい。
ほどよい厚さの生地とゆとりのあるデザインで体型をさりげなくカバー

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175589UN0403バーガンディ5L5921.581
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
03175677UN0403ライトベージュL522075
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
03176176UN0403ラベンダーLL53.520.577
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
03178197UN0403ネイビーLL53.520.577
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
03179001UN0403ラベンダー3L552179
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
03179046UN0403チャコールグレー3L552179
¥9,300
¥6,598
¥7,258(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする