製品画像
UNITE
ファスナースクラブ[兼用]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
チャコールグレー
バーガンディ
ライトベージュ
ラベンダー
ネイビー
チャコールグレー
サイズ
3L
5L
L
LL
3L
肩幅(cm)
55
59
52
53.5
55
着丈(cm)
79
81
75
77
79
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03179046
品番
UN0403
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
両脇プリーツ仕様で腰まわりが大きい人でも着用しやすい。
ほどよい厚さの生地とゆとりのあるデザインで体型をさりげなくカバー
色
チャコールグレー
サイズ
3L
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
79
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、素材 CDMIXスムース、仕様 フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット、(右のみ中ポケット付)、インカムループ付、ウエストループ付、両脇配色プリーツ
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ダブルポケット、ウエストループ、制電、ストレッチ、吸汗速乾、高通気、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
120
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。