曜日別特売

ファスナースクラブ[兼用]

ファスナースクラブ[兼用] - UNITE

人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174941MZ0403ブルーネイビー3L5021.579
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03175422MZ0403ライラック3L5021.579
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03177217MZ0403ホワイトL4720.575
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03177567MZ0403ライラック5L542281
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03177777MZ0403ブラックブルーM45.518.571
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03178057MZ0403ホワイト4L522281
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03178459MZ0403ブラックブルー4L522281
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03179640MZ0403ネイビーS441869
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03179762MZ0403ワインLL48.52177
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする