曜日別特売

ファスナースクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ライラック
サイズ
5L
注文コード
03177567
品番
MZ0403
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

人気のカラーをピックアップ。
着脱がラクなファスナータイプと定番のかぶりタイプからお選びいただけます。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
ライラック
サイズ
5L
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
81
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対
バスト(cm)
138
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする