曜日別特売

ファスナースクラブ[兼用]

ファスナースクラブ[兼用] - UNITE

現場で求められる機能にしっかり応える、スタンダードなスクラブ。10 色から選べます。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03176402MZ0150ブラックブルー4L502577
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03177102MZ0150ターコイズSS42.52169
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03177479MZ0150ブラックブルーM452373
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03177926MZ0150ワイン4L502577
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03178416MZ0150ターコイズ4L502577
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03178660MZ0150エメラルドグリーンLL472477
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03178906MZ0150ライラック4L502577
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03179710MZ0150エメラルドグリーンM452373
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03179737MZ0150ネイビー4L502577
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
03179816MZ0150ブルーネイビーSS42.52169
5,600
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする