曜日別特売

ファスナースクラブ[兼用]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
ターコイズ
サイズ
SS
注文コード
03177102
品番
MZ0150
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

現場で求められる機能にしっかり応える、スタンダードなスクラブ。10 色から選べます。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、ウエストループ付、脇下制電消臭テープ付
ターコイズ
サイズ
SS
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
42.5
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
69
機能
PHSポケット、ダブルポケット、ウエストループ、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
95
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする