ファスナースクラブ[女]
バックスタイルがすっきり見える、サイドの切り替えがポイント。
- 仕様
- 素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
- タイプ
- 女性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全6種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
スクラブ の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03174950,03177698,03179536 ファスナースクラブ[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773877-260902-02.jpg)
![注文コード:03176718 ファスナースクラブ[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773177-260902-02.jpg)
![注文コード:03176718 ファスナースクラブ[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773177-260903-02.jpg)
![注文コード:03179062 ファスナースクラブ[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773701-260902-02.jpg)
![注文コード:03179062 ファスナースクラブ[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773701-260903-02.jpg)
![注文コード:03174950,03177698,03179536 ファスナースクラブ[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02773877-260903-02.jpg)
![注文コード:03178581 ファスナースクラブ[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03090846-260902-02.jpg)
![注文コード:03178581 ファスナースクラブ[女] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03133309-260903-02.jpg)


![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773369-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02772852-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02774358-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02772468-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[兼用] UNITE ファスナースクラブ[兼用] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773202-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[女] UNITE ファスナースクラブ[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773877-260902-02.jpg)
![ファスナースクラブ[男] UNITE ファスナースクラブ[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02773956-260902-02.jpg)





