製品画像
UNITE
ファスナースクラブ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ラベンダー×ネイビー
ホワイト×ネイビー
ワイン×ネイビー
ラベンダー×ネイビー
ターコイズ×ネイビー
サイズ
4L
4L
S
5L
肩幅(cm)
43.5
43.5
37
45
着丈(cm)
76
76
67
77
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03178581
品番
MZ0238
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
バックスタイルがすっきり見える、サイドの切り替えがポイント。
色
ラベンダー×ネイビー
サイズ
4L
肩幅(cm)
43.5
袖丈(cm)
22
着丈(cm)
76
仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
116
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。