カーディガン[兼用]

カーディガン[兼用] - UNITEカーディガン[兼用] - UNITEカーディガン[兼用] - UNITE

幅広いスタイルに合わせやすい、ベーシックなカーディガン。

仕様
素材 ニット
タイプ
男女兼用
混率(%)
アクリル70、ウール30
機能
抗ピル加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズ製作不可となります。ご了承ください。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175808MZ0502ブラック3L5260126
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03178012MZ0502グレーM4655108
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03178590MZ0502ネイビーSS425396
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
03178931MZ0502ブラックL4858114
¥7,500
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする