MK0050 ワンピース UNITE 03175738

製品画像

ワンピース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03175738
品番
MK0050
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
¥8,198

高めのウエスト切り替えで脚長効果もある
フェミニンなシルエットのワンピース。

仕様
素材 コネクト(トリコット)、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット、右ヒップポケット(コード通し用ホール付)、裾センターベント
色
ライトベージュ
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100
ウエスト(cm)
82
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
26.5
着丈(cm)
97
機能
透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
98
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする