曜日別特売

ケーシージャケット[女]

ケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITEケーシージャケット[女] - UNITE

フロントのラインが印象的なデザイン。 インナー透けがしにくい、透け防止機能の生地を採用。

仕様
素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、右胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MZ0233 0317565003175650MZ0233ホワイト×ターコイズM382069
¥8,700
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
MZ0233 0317726903177269MZ0233ホワイト×ネイビーL3920.571
¥8,700
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
MZ0233 0317747003177470MZ0233ホワイト×ピンクSS361965
¥8,700
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
MZ0233 0317944803179448MZ0233ホワイト×グレーM382069
¥8,700
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
MZ0233 0317985903179859MZ0233ホワイト×グリーン3L4221.575
¥8,700
¥5,998
¥6,598(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする