ケーシージャケット[男]
フロントのラインが印象的なデザイン。 インナー透けがしにくい、透け防止機能の生地を採用。
- 仕様
- 素材 コネクト(トリコット)/カチオントリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット(PHSポケット付)、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、右脇スマホポケット、ウエストループ付
- タイプ
- 男性用
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 機能
- PHSポケット、スマホポケット、ダブルポケット、ウエストループ、透防止、制電、ストレッチ、イージーケア、、工業洗濯対応、制菌加工
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。全8種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
ユニフォーム の新着商品
カテゴリ







![注文コード:03175239,03179832 ケーシージャケット[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03092000-260902-02.jpg)
![注文コード:03180157 ケーシージャケット[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03090311-260902-02.jpg)
![注文コード:03177251,03180008 ケーシージャケット[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03127560-260902-02.jpg)
![注文コード:03180008,03177251 ケーシージャケット[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03127560-260903-02.jpg)
![注文コード:03176140 ケーシージャケット[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03127682-260902-02.jpg)
![注文コード:03176140 ケーシージャケット[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03127682-260903-02.jpg)
![注文コード:03175239,03179832 ケーシージャケット[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03127867-260903-02.jpg)
![注文コード:03176840,03177068 ケーシージャケット[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03129337-260902-02.jpg)
![ケーシージャケット[女] UNITE ケーシージャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090189-260902-02.jpg)
![ケーシージャケット[男] UNITE ケーシージャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092000-260902-02.jpg)



![ケーシージャケット[女] UNITE ケーシージャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03092596-260902-02.jpg)
![ケーシージャケット[男] UNITE ケーシージャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03127560-260902-02.jpg)



![ケーシージャケット[女] UNITE ケーシージャケット[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03088290-260902-02.jpg)
![ケーシージャケット[男] UNITE ケーシージャケット[男] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03090311-260902-02.jpg)



