曜日別特売

ケーシージャケット〔兼用〕

ケーシージャケット〔兼用〕 - UNITEケーシージャケット〔兼用〕 - UNITEケーシージャケット〔兼用〕 - UNITEケーシージャケット〔兼用〕 - UNITE

さわやかなサックス、ホワイト、明るめのネイビーのトリコットシリーズ。
パイピングを効かせた男女別型と、シンプルな兼用の3タイプからお選びいただけます。

仕様
素材 トリコット、仕様 Dynamotion Fit、フロントファスナーあき、左胸ポケット、両脇ポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
透防止、吸汗速乾、制電、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全6種類を絞り込む
サイズ
色
肩幅(cm)
袖丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
ウエスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174932MZ0069サックスLL10647.526
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03175449MZ0069サックス3L1114926
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03178240MZ0069ネイビーS914323
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03179132MZ0069ネイビー5L1215226
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03179430MZ0069サックスSS874122
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
03179588MZ0069ネイビー4L11650.526
¥8,900
¥6,298
¥6,928(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする