スクラブ

スクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITEスクラブ - UNITE

ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全17種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
17種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174898MZ0092ターコイズS4319.570
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03174977MZ0092ブラックブルーS4319.570
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03175178MZ0092ブルーL4720.575
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03175257MZ0092ブルーネイビー3S411967
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03175492MZ0092ブラックM452073
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03175546MZ0092ワインS4319.570
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03175982MZ0092ブラックブルー7L612377
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03176088MZ0092コーラルピンク4L53.52277
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03176280MZ0092ブラックブルーLL492177
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03176946MZ0092ブルー4L53.52277
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03177540MZ0092ホワイト5L562277
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03178468MZ0092ホワイト6L58.52377
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03178502MZ0092ライラック5L562277
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03178696MZ0092ターコイズ3S411967
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03179159MZ0092コーラルピンクSS4219.569
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03179220MZ0092ネイビーS4319.570
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
03179649MZ0092エメラルドグリーンLL492177
¥4,700
¥3,298
¥3,628(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする