製品画像
UNITE
スクラブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ブラック
ターコイズ
ブラックブルー
ブルー
ブルーネイビー
ブラック
ワイン
コーラルピンク
ホワイト
ライラック
ネイビー
エメラルドグリーン
サイズ
M
S
L
3S
M
7L
4L
LL
5L
6L
SS
肩幅(cm)
45
43
47
41
45
61
53.5
49
56
58.5
42
着丈(cm)
73
70
75
67
73
77
69
全17種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03175492
品番
MZ0092
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ベーシックなデザインに、パイピングがアクセント。
豊富な色と幅広いサイズ展開が魅力です。
色
ブラック
サイズ
M
肩幅(cm)
45
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
73
仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、かぶりタイプ(肩口スナップあき)、左胸PHSポケット、左胸ポケット、両脇ポケット、両脇スリット、脇下制電消臭テープ付
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル100
機能
PHSポケット、ストレッチ、制電、消、臭、工業洗濯対応
バスト(cm)
108
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。