曜日別特売

スクラブパンツ[男]

スクラブパンツ[男] - UNITEスクラブパンツ[男] - UNITEスクラブパンツ[男] - UNITEスクラブパンツ[男] - UNITEスクラブパンツ[男] - UNITE

裾にかけて細めに仕上げた「テーパードスタイル」のメンズパンツ。

仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
全6種類を絞り込む
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
股上(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175248UN0077ワインS7174~7828
¥8,400
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03176928UN0077ワインLL7586~9229.5
¥8,400
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03178231UN0077ブラックS7174~7828
¥8,400
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03179211UN0077ダークネイビーLL7586~9229.5
¥8,400
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03179500UN0077ブラックLL7586~9229.5
¥8,400
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
03179947UN0077ワインL7382~8629
¥8,400
¥5,898
¥6,488(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする