曜日別特売
UN0077 スクラブパンツ[男] UNITE 03179211

製品画像

スクラブパンツ[男]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ダークネイビー
サイズLL
内容量1枚注文コード03179211品番UN0077
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
¥5,898

裾にかけて細めに仕上げた「テーパードスタイル」のメンズパンツ。

色
ダークネイビー
サイズ
LL
股下(cm)
75
ウエスト(cm)
86~92
股上(cm)
29.5
仕様
機能 ストレッチ、制菌、素材 ブロックニット、仕様 ウエストゴム・ヒモ入り、両脇ポケット、右ヒップポケット
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、制菌加工
ヒップ(cm)
116
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする