曜日別特売

スクラブ[女]

スクラブ[女] - UNITEスクラブ[女] - UNITEスクラブ[女] - UNITEスクラブ[女] - UNITEスクラブ[女] - UNITE

ウエストシェイプでスッキリ見えが叶うスクラブ。
胸元の2本のラインで洗練された印象に。

仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 ストレッチ平二重織、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
全6種類を絞り込む
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175160FR0008ネイビーS3527.563
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03176158FR0008ネイビーL3728.567
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03176806FR0008ネイビーSS342761
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03177382FR0008ブラックSS342761
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03179150FR0008ライトベージュL3728.567
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
03179326FR0008ブラックLL38.52969
¥7,200
¥4,998
¥5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする