製品画像
UNITE
スクラブ[女]
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ライトベージュ
サイズ
S
S
L
SS
LL
肩幅(cm)
35
35
37
34
38.5
着丈(cm)
63
63
67
61
69
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
03175160
品番
FR0008
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ウエストシェイプでスッキリ見えが叶うスクラブ。
胸元の2本のラインで洗練された印象に。
色
ネイビー
サイズ
S
肩幅(cm)
35
袖丈(cm)
27.5
着丈(cm)
63
仕様
機能 制電、ストレッチ、制菌、工業洗濯対応、素材 ストレッチ平二重織、仕様 後ろファスナー、左胸ポケット、両脇ポケット
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、ストレッチ、工業洗濯対応、制菌加工
バスト(cm)
90
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。