曜日別特売

イージーパンツ[兼用]

イージーパンツ[兼用] - UNITE

カラーバリエーションが豊富な 6 色展開のイージーパンツ。伸縮性があり、動きやすく快適なはき心地。

仕様
素材 冷感ストレッチツイル、(クールマックス(R)ファブリック使用)、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、右ヒップポケット
タイプ
男女兼用
混率(%)
ポリエステル80、レーヨン20
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
内容量
1枚
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03174600MZ0159ティーローズSS68~742196
6,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
03174776MZ0159ティーローズL82~8823110
6,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
03174862MZ0159ラベンダー3L90~9824118
6,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
03175842MZ0159ダークネイビー5L102~11026130
6,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
03176551MZ0159ラベンダー4L96~10425124
6,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
03177077MZ0159ブルーコーラル5L102~11026130
6,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
03179527MZ0159ブラック5L102~11026130
6,200
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする