UNITE
ドクターコート(長袖)[女]
長時間着ていても疲れにくい、動きやすさを重視したドクターコート。
仕様
機能 ストレッチ、素材 工業洗濯対応ダブルニット、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、後ろセンターベント
色
ホワイト
サイズ
S
タイプ
女性用、長袖
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37.5
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
83
機能
ダブルポケット、ストレッチ、工業洗濯対応
バスト(cm)
92
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03174722
UN0084
¥
18,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください