ドクターコート(長袖)[男]
長時間着ていても疲れにくい、動きやすさを重視したドクターコート。
- 仕様
- 機能 ストレッチ、素材 工業洗濯対応ダブルニット、仕様 左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、フラワーホール(飾り刺繍)、内側二段ポケット、左腰内側にタブレット端末用ポケット、後ろセンターベント
- 色
- ホワイト
- サイズ
- M
- タイプ
- 男性用、長袖
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 肩幅(cm)
- 44
- 袖丈(cm)
- 59
- 着丈(cm)
- 90
- 機能
- ダブルポケット、ストレッチ、工業洗濯対応
- バスト(cm)
- 110
- 内容量
- 1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。ユニフォーム の新着商品
カテゴリ







![注文コード: ドクターコート(長袖)[男] - UNITE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![ドクターコート(七分袖)[女] UNITE ドクターコート(七分袖)[女] UNITE](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)