ドクターコート[女]

ドクターコート[女] - UNITEドクターコート[女] - UNITEドクターコート[女] - UNITEドクターコート[女] - UNITE

ハッと目をひく軽やかなコート。
心はずむカラーで親しみやすい印象をあたえます。

仕様
素材 T/Cハイマルチツイル、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみペン差しポケット付)、後ろセンターベント
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
袖丈(cm)
58
機能
透防止、抗菌防臭
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175869MZ0175ピンクLL40.589110
¥6,400
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
03179317MZ0175イエローLL40.589110
¥6,400
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
03179482MZ0175イエローL3987104
¥6,400
¥4,498
¥4,948(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする