ドクターコート[女]

ドクターコート[女] - UNITEドクターコート[女] - UNITE

襟とポケットにあしらったパイピングが映える、
デザイン性の高いドクターコート。

仕様
素材 フルダルウェザー、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット、後ろセンターベント
色
ホワイト
サイズ
L
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
39.5
袖丈(cm)
58
着丈(cm)
87
機能
透防止、制電、制菌加工
バスト(cm)
100
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175921MZ0107
¥12,500
¥8,798
¥9,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする