曜日別特売

ドクターコート[男]

ドクターコート[男] - UNITE

襟とポケットにあしらった
パイピングが映える、
デザイン性の高いドクターコート。

仕様
素材 フルダルウェザー、仕様 Dynamotion Fit、左胸ポケット、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、内ポケット、左襟フラワーホール(飾り刺繍)、後ろセンターベント
ホワイト
サイズ
M
タイプ
男性用
混率(%)
ポリエステル85、綿15
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
90
機能
ダブルポケット、透防止、制電、制菌加工
バスト(cm)
110
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03179981MZ0108
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする