曜日別特売

パンツ(女)

パンツ(女) - UNITE

美脚シルエット

仕様
素材 ストレッチトロピカル、仕様 Dynamotion Fit、股下マチ付、アジャスター、両脇ポケット(右のみ中ポケット付)、裏地無し、ノータック、左右ヒップポケット、前ファスナー付
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(82)
機能
ダブルポケット、ウエスト調整、股下マチ、ストレッチ、工業洗濯対応
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
股上(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03175747MZ0087ブラック4L82~8827.5115
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
03175781MZ0087グレーSS56~602489
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
03176420MZ0087ネイビーLL72~7626105
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
03176447MZ0087グレーL68~7225.5101
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
03177287MZ0087グレー4L82~8827.5115
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
03178082MZ0087ベージュLL72~7626105
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
03178766MZ0087グレー3L76~8226.5109
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
03179561MZ0087グレーM64~682597
5,200
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする