パンツ[女]

パンツ[女] - UNITEパンツ[女] - UNITE
仕様
素材 ポイントリバース、仕様 Dynamotion Fit、ウエスト脇ゴム、両脇ポケット、股下マチ付
色
ネイビー
サイズ
SS
タイプ
女性用
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
ハーフメイド(84)
ウエスト(cm)
56~60
機能
股下マチ、吸汗速乾、ストレッチ
股上(cm)
23
ヒップ(cm)
87
内容量
1枚
注意
※特注サイズにつきましては、別途お問い合わせください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03176761MZ0166
¥7,800
¥5,498
¥6,048(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする