Impact 80 JIS Ultra

Impact 80 JIS Ultra - SmackApeImpact 80 JIS Ultra - SmackApeImpact 80 JIS Ultra - SmackApeImpact 80 JIS Ultra - SmackApeImpact 80 JIS Ultra - SmackApeImpact 80 JIS Ultra - SmackApeImpact 80 JIS Ultra - SmackApe

カスタム級のタイピング体験。心地よい打鍵感はそのままに、オフィスでも使いやすい静音性を実現したモデル。
優れたコストパフォーマンスを実現した、80%レイアウトのメカニカルキーボード「Impact 80」の日本語配列モデル。
144MHzのメインMCUに加え、72MHzの高速無線チップを組み合わせた、強力なデュアルチップ構成を採用。
有線使用時2ms台の超低遅延を実現し、仕事からゲームまであらゆるシーンで快適な操作性を誇ります。
WOBKEY・KIBU共同開発の「SHHH Switch」を搭載しています。
心地よい打鍵感を維持しながら、静音性を極限まで高めた、究極のオフィス向けモデルです。
有線(USB)、無線(2.4GHz・Bluetooth)の3Way接続に対応。
最大8000mAhの大容量バッテリーにより、1回の充電で最長約90日の連続使用が可能です。
また、WindowsとMacの両OSに対応しており、上部の切り替えスイッチでスムーズにモード変更できます。

付属品
ケーブル×1、交換用スイッチ×3、キーキャッププラー×1
材質
プラスチック
ストローク(mm)
3.75±0.3
色
Black SHHH Switch
質量(g)
1100
タイプ
リニア・サイレンス
スイッチ
KIBU SHHH Switch
接続方式
USB有線、2.4G無線、Bluetooth
対応
RGB
作動距離(mm)
作動点:2.0±0.5
インターフェース
USB Type-C
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
364×33×140
保証期間
1年間
バッテリー容量(mAh)
8000
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03188618UI80BKSJIS
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする