曜日別特売
544501 SPRINTA F700 15W50 1L Petronas 03187139

SPRINTA F700 15W50 1L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個(1L)
注文コード
03187139
品番
544501
参考基準価格(税別)¥3,150販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
¥3,098

PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってエンジンオイルの安定性を高める
PETRONAS Sprinta with ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYは、エンジンオイルの安定性を高める特殊な配合によって、API SL規格値よりも最大80%粘度増加を抑制し、デポジットの蓄積を抑え、スムーズに可動させ、優れた省燃費性を発揮します。
ULTRAFLEX(TM) TECHNOLOGYによってあなたのバイクライフをより長く快適に保ちます。
優れた油膜特性で各部を確実に保護する高性能オイル
気温の高い夏場の使用環境下や、空冷式エンジンなど常に油温が高い条件のエンジンに適しています。
優れた油膜安定性でエンジンやトランスミッションのギヤを確実に保護し、摩耗を低減します。
また、UltraFlex(TM)の合成技術により低油温から発動し、エンジン始動時などのドライスタートからエンジンを保護します。

用途
4ストロークエンジン(MT車)二輪車用オイル
高温になりがちな空冷式エンジン車に対応
性能
SAE:15W-50 、API:SM 、JASO:MA2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
ベースオイル
部分合成油
危険物の性状
非水溶性

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする