消防標識 消火砂 蓄光両面テープ2本付

消防標識 消火砂 蓄光両面テープ2本付 - ユニット

日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。

用途
消火砂設置場所への表示に。
付属品
両面テープ
仕様
中輝度N夜光(ルミノーバ)使用
トラスコ品番
735-7587
材質
硬質蓄光板
厚さ(mm)
1.2
タイプ
横型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ付)
縦(mm)
90
横(mm)
250
表示内容
消火砂(横型)
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03191269825-03C
¥2,600
¥2,298
¥2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする