ユニット
消防標識 消火砂 蓄光両面テープ2本付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03191269
品番
825-03C
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
日本消防標識工業会品質自主管理標識推奨品です。
用途
消火砂設置場所への表示に。
付属品
両面テープ
仕様
中輝度N夜光(ルミノーバ)使用
トラスコ品番
735-7587
材質
硬質蓄光板
厚さ(mm)
1.2
タイプ
横型
取付方式
貼付タイプ(両面テープ付)
縦(mm)
90
横(mm)
250
表示内容
消火砂(横型)