Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
3/8"(9.5mm)SQ. インパクトトルクスソケット
トルクスソケット
質量(g)
43
寸法L(mm)
32
寸法H(mm)
9.3
寸法D1(mm)
14.2
寸法D2(mm)
19
差込角(inch)
3/8"(9.5mm)
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03194672
13425-E11
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください