エアレックス スクリュードライバー
常圧用スクリュードライバー。
圧力調整ツマミ付で、正転・逆転機能付。
- 用途
- 建築・内装現場で石膏ボードや天井材などの建材を壁や下地に固定する作業に。
- 付属品
- ビット2本(プラス・マイナス)
- 仕様
- 【チャック方式】ビットスリーブ型
- 全長(mm)
- 187
- 質量(g)
- 900
- タイプ
- ストレートタイプ・小ネジ向け
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 10000
- 使用空気圧力(MPa)
- 0.6
- 空気消費量(m3/min)
- 0.18
- 最大締付トルク(N・m)
- 35
- ビット差込部(mm)
- 6.35(六角軸)
- ホース取付口
- Rc1/4
- 排気方向
- 後方
- 内容量
- 1台
空圧工具 の新着商品
カテゴリ












![エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品] エアー・スポットドリル REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)




