TL9575B エアレックス スクリュードライバー AIRREX(アネスト岩田) 03192450

エアレックス スクリュードライバー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03192450
品番
TL9575B
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

常圧用スクリュードライバー。
圧力調整ツマミ付で、正転・逆転機能付。

用途
建築・内装現場で石膏ボードや天井材などの建材を壁や下地に固定する作業に。
付属品
ビット2本(プラス・マイナス)
仕様
【チャック方式】ビットスリーブ型
全長(mm)
187
質量(g)
900
タイプ
ストレートタイプ・小ネジ向け
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
10000
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m3/min)
0.18
最大締付トルク(N・m)
35
ビット差込部(mm)
6.35(六角軸)
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
後方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする