曜日別特売

ミニラチェットレンチ 6.3mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03192721
品番
JTC7431
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

デュアルヘッド!6.3mmソケット差込と6mm六角ビットも差込可能!

用途
差込:6.3mm&と背面に6mm六角凹
全長:88mm
ギア数:90
関連資料:(0.47MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする