FK11-A 電工ユーティリティナイフ用替刃 KUROKIN(黒金) 03192416

FK11-A 電工ユーティリティナイフ用替刃 KUROKIN(黒金) 03192416
FK11-A 電工ユーティリティナイフ用替刃 KUROKIN(黒金) 03192416
FK11-A 電工ユーティリティナイフ用替刃 KUROKIN(黒金) 03192416
FK11-A 電工ユーティリティナイフ用替刃 KUROKIN(黒金) 03192416
FK11-A 電工ユーティリティナイフ用替刃 KUROKIN(黒金) 03192416
FK11-A 電工ユーティリティナイフ用替刃 KUROKIN(黒金) 03192416
FK11-A 電工ユーティリティナイフ用替刃 KUROKIN(黒金) 03192416

電工ユーティリティナイフ用替刃

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03192416
品番
FK11-A
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

刃を前後に差し替えることで、より長く使用可能です。

用途
FK11-BG・FK12-BG用替刃としてご使用いただけます。
適合機種
FK11-BG・FK12-BG
寸法(mm)
68×26×15
質量(g)
50
材質(刃)
特殊鋼
注意
※本来の目的以外では使用しないでください。
※鋭利な刃物ですので、交換には十分に注意して手順に従って作業してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電工用ナイフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする