セブンポール F3775

セブンポール F3775 - MIGRATRAILセブンポール F3775 - MIGRATRAILセブンポール F3775 - MIGRATRAILセブンポール F3775 - MIGRATRAILセブンポール F3775 - MIGRATRAILセブンポール F3775 - MIGRATRAILセブンポール F3775 - MIGRATRAILセブンポール F3775 - MIGRATRAIL

高強度アルミニウム合金を採用した、ヘキサデザインポール。
6kg未満のTCテントやタープのメインポールとして、また、分割してコンパクトにサブポールとしても活躍する。
バックパックやギアコンテナでの持ち運びを想定し、収納時の全長はわずか34cm。
外見は無骨でスタイリッシュなヘキサデザイン&ハーフマットブラック仕上げ。
「支える機能」はもちろん、こだわりの道具によりキャンプサイトでの空間演出も楽しめる。
オプションポールを利用することで、最長240cmまで対応。

質量(g)
810
タイプ
セブンポール本体
寸法
収納時:34cm×6.5cm 組立て時:210cm×2.5cm(先端含む場合 全長214.5cm)
素材
ボディ:6000系 アルミニウム合金 / 先端シャフト:ステンレス / プッシュボタン:スチール
内容量
1個
注意
※常設用のポールではございません。
※強風時でのご利用はお控えください。
※6kg以上あるタープ/テントの場合は、サブポールとしてご利用ください。
※タープの雨だまり等、過度に荷重がかからないようにご注意ください。
※過度にしならせた状態を維持しないようにご注意ください。破損の原因となる場合がございます。
※先端の部位は細いため、組立てや撤収時には、お取扱いに充分ご注意ください。
※直射日光で本体が高温になる場合がございます。やけどにご注意ください。
※本体の表面はアルマイト処理のため、保管などの際、長期間紫外線に当たらないようにご注意ください。退色の原因となる場合がございます。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03192827MT22-1210
¥6,300
¥6,298
¥6,928(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする