曜日別特売

セブンポール F3775

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03192827
品番
MT22-1210
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

高強度アルミニウム合金を採用した、ヘキサデザインポール。
6kg未満のTCテントやタープのメインポールとして、また、分割してコンパクトにサブポールとしても活躍する。
バックパックやギアコンテナでの持ち運びを想定し、収納時の全長はわずか34cm。
外見は無骨でスタイリッシュなヘキサデザイン&ハーフマットブラック仕上げ。
「支える機能」はもちろん、こだわりの道具によりキャンプサイトでの空間演出も楽しめる。
オプションポールを利用することで、最長240cmまで対応。

注意
※常設用のポールではございません。
※強風時でのご利用はお控えください。
※6kg以上あるタープ/テントの場合は、サブポールとしてご利用ください。
※タープの雨だまり等、過度に荷重がかからないようにご注意ください。
※過度にしならせた状態を維持しないようにご注意ください。破損の原因となる場合がございます。
※先端の部位は細いため、組立てや撤収時には、お取扱いに充分ご注意ください。
※直射日光で本体が高温になる場合がございます。やけどにご注意ください。
※本体の表面はアルマイト処理のため、保管などの際、長期間紫外線に当たらないようにご注意ください。退色の原因となる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする