制研化学工業
フリップトップ270
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(270mL)
注文コード
03194952
品番
-
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
ワンタタッチ開閉で使用しやすい保存容器。パッキン付きで湿気から食品をしっかりガード。
用途
シール容器 保存容器
材質
本体・フタ:ポリプロピレン/パッキン:シリコーン樹脂
寸法(mm)
(約)88×88×102
質量(g)
53