下村工業
フルベジスマイル 洗いやすい キッチンハサミ
カーブ刃で野菜も肉もスムーズに切れる!ギザ刃付きですべらず切れる、洗いやすいセパレート式!食器洗い乾燥機OK!
材質
刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度:100度)
質量(g)
74
本体寸法(mm)
80×190×13
食器洗浄機
対応○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03193360
FVS-401
¥
1,200
¥
779
¥
857
(税込)
翌日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください