EBM(江部松商事)
EBM オールステンレス キッチンバサミ
分離できるので洗浄が簡単で衛生的。
細かなギザ刃で食材をキャッチしすべらず切れます。
刃を閉じた状態の最大幅(持ち手部分):約90mm
仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:○、電磁調理器:×
材質
ステンレス刃物鋼
外寸法(mm)
全長:195、刃を閉じた状態の最大幅(持ち手部分):約90
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04843750
50229
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください