曜日別特売

EBM ステンレス セレクトキッチンバサミ イエロー

EBM ステンレス セレクトキッチンバサミ イエロー - EBM(江部松商事)

分解洗浄ができるので汚れがたまりにくく清潔。カラーは5色展開なのでアレルゲン対策にも対応します。食材による色分けが可能なので食中毒予防にも使用できます。
分離できるので洗浄が簡単で衛生的。
細かなギザ刃で食材をキャッチしすべらず切れます。
刃の部分の長さ(先端からギザギザになっている所):約70mm

仕様
オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:○、電磁調理器:×
材質
刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン
温度(℃)
ポリプロピレン:100
外形寸法(全長)L(mm)
205
外寸法・高さ(mm)
12
電子レンジ
×
食器洗浄機
○
外形寸法横(mm)
85
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0483766950230
¥1,300
¥959
¥1,055(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする