EBM ステンレス セレクトキッチンバサミ ブルー
分解洗浄ができるので汚れがたまりにくく清潔。カラーは5色展開なのでアレルゲン対策にも対応します。食材による色分けが可能なので食中毒予防にも使用できます。
分離できるので洗浄が簡単で衛生的。
細かなギザ刃で食材をキャッチしすべらず切れます。
刃の部分の長さ(先端からギザギザになっている所):約70mm
- 仕様
- オーブン:×、対応熱源:×、食器乾燥機:○、電磁調理器:×
- 材質
- 刃:ステンレス刃物鋼、ハンドル:ポリプロピレン
- 温度(℃)
- ポリプロピレン:100
- 外寸法(mm)
- 全長:205、横:85、高さ:12
- 電子レンジ
- ×
- 食器洗浄機
- ○
- 内容量
- 1個
キッチン・調理用品 の新着商品
カテゴリ



























