ヘキサステーク

ヘキサステーク - MIGRATRAILヘキサステーク - MIGRATRAILヘキサステーク - MIGRATRAILヘキサステーク - MIGRATRAILヘキサステーク - MIGRATRAILヘキサステーク - MIGRATRAILヘキサステーク - MIGRATRAILヘキサステーク - MIGRATRAIL

自立式テントや軽量タープの設営時に使用するキャンプ用ペグ。 硬い地面にも対応可能な高い強度と、超軽量という2つの特徴を併せ持つCFRTP材を採用。
1本30gという、圧倒的な軽さは移動を伴うキャンプには欠かせない。 独自形状のサブステークデザインにより、全長が短いながらもしっかりとした固定力を発揮。
金属性のペグよりも軽く、さらに水に濡れても錆びないメンテナンスフリー仕様。 スタッキング機能により携帯性に優れ、各部のヘキサゴン形状は六角レンチとして使用可能。
高精度かつ、高機能の日本製ギアは、旅の利便性と機動性を上げる。

質量(g)
1本30
寸法
全長190mm×幅40mm×厚さ13.5mm
内容量
1個
注意
※ペグを打ち込む際には周囲に人がいないことを確認してください。
※ペグを打ち込む時、抜く時はペグに顔を近づけないようにしてください。
※地中の石などに当たった際、無理に打ち込むと破損の原因になります。
※ペグを抜く際は、捩じらず真っ直ぐ引き抜いてください。捩じると破損の原因になります。
※コットン素材などの重量のある素材には適しておりません。
※強風時のご利用はお控えください。
※六角レンチとして使用可能ですが、過度なトルクは破損の原因となります。表面硬度は樹脂に近い為、変形しやすいので使用の際はご注意ください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MT20-0101 0319280903192809MT20-01011本
¥780
¥779
¥857(税込)
4日以内出荷
MT20-0104 0319283603192836MT20-01044本
¥3,000
¥2,998
¥3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする