MT20-0104 ヘキサステーク MIGRATRAIL 03192836

MT20-0104 ヘキサステーク MIGRATRAIL 03192836
MT20-0104 ヘキサステーク MIGRATRAIL 03192836
MT20-0104 ヘキサステーク MIGRATRAIL 03192836
MT20-0104 ヘキサステーク MIGRATRAIL 03192836
MT20-0104 ヘキサステーク MIGRATRAIL 03192836
MT20-0104 ヘキサステーク MIGRATRAIL 03192836
MT20-0104 ヘキサステーク MIGRATRAIL 03192836
MT20-0104 ヘキサステーク MIGRATRAIL 03192836
MT20-0104 ヘキサステーク MIGRATRAIL 03192836
MT20-0104 ヘキサステーク MIGRATRAIL 03192836

ヘキサステーク

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
本数
4本
注文コード
03192836
品番
MT20-0104
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

自立式テントや軽量タープの設営時に使用するキャンプ用ペグ。 硬い地面にも対応可能な高い強度と、超軽量という2つの特徴を併せ持つCFRTP材を採用。
1本30gという、圧倒的な軽さは移動を伴うキャンプには欠かせない。 独自形状のサブステークデザインにより、全長が短いながらもしっかりとした固定力を発揮。
金属性のペグよりも軽く、さらに水に濡れても錆びないメンテナンスフリー仕様。 スタッキング機能により携帯性に優れ、各部のヘキサゴン形状は六角レンチとして使用可能。
高精度かつ、高機能の日本製ギアは、旅の利便性と機動性を上げる。

本数
4本
質量(g)
1本30
寸法
全長190mm×幅40mm×厚さ13.5mm
注意
※ペグを打ち込む際には周囲に人がいないことを確認してください。
※ペグを打ち込む時、抜く時はペグに顔を近づけないようにしてください。
※地中の石などに当たった際、無理に打ち込むと破損の原因になります。
※ペグを抜く際は、捩じらず真っ直ぐ引き抜いてください。捩じると破損の原因になります。
※コットン素材などの重量のある素材には適しておりません。
※強風時のご利用はお控えください。
※六角レンチとして使用可能ですが、過度なトルクは破損の原因となります。表面硬度は樹脂に近い為、変形しやすいので使用の際はご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする