広鉄パン24cm

広鉄パン24cm - hokua(北陸アルミニウム)

焼き面が広いから一度にたくさん焼ける。

用途
空焚きにも耐え得る耐熱性と耐久性が一番の特徴。
電磁調理器(IH)からガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。
表面は透明シリコーン樹脂塗装なので使い始めに空焼きすることなく使えます。
使うほどに油が馴染んで使い勝手の良いフライパンです。
材質
本体:鉄プレス、表面:透明シリコーン樹脂塗装
寸法(mm)
外径239×全長380×深さ53×高さ97
質量(g)
698
底面の厚さ(mm)
1.2
内容量
1枚
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03194717A5136524
¥5,500
¥4,398
¥4,838(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする