hokua(北陸アルミニウム)
広鉄パン24cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
03194717
品番
A5136524
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
焼き面が広いから一度にたくさん焼ける。
用途
空焚きにも耐え得る耐熱性と耐久性が一番の特徴。
電磁調理器(IH)からガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。
表面は透明シリコーン樹脂塗装なので使い始めに空焼きすることなく使えます。
使うほどに油が馴染んで使い勝手の良いフライパンです。
材質
本体:鉄プレス、表面:透明シリコーン樹脂塗装
寸法(mm)
外径239×全長380×深さ53×高さ97
質量(g)
698
底面の厚さ(mm)
1.2