hokua(北陸アルミニウム)
広鉄パン26cm
焼き面が広いから一度にたくさん焼ける。
用途
空焚きにも耐え得る耐熱性と耐久性が一番の特徴。
電磁調理器(IH)からガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。
表面は透明シリコーン樹脂塗装なので使い始めに空焼きすることなく使えます。
使うほどに油が馴染んで使い勝手の良いフライパンです。
材質
本体:鉄プレス、表面:透明シリコーン樹脂塗装
寸法(mm)
外径262×全長405×深さ57×高さ98
質量(g)
812
底面の厚さ(mm)
1.2
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03194742
A5136526
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください