A5136526 広鉄パン26cm hokua(北陸アルミニウム) 03194742

広鉄パン26cm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
03194742
品番
A5136526
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

焼き面が広いから一度にたくさん焼ける。

用途
空焚きにも耐え得る耐熱性と耐久性が一番の特徴。
電磁調理器(IH)からガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。
表面は透明シリコーン樹脂塗装なので使い始めに空焼きすることなく使えます。
使うほどに油が馴染んで使い勝手の良いフライパンです。
材質
本体:鉄プレス、表面:透明シリコーン樹脂塗装
寸法(mm)
外径262×全長405×深さ57×高さ98
質量(g)
812
底面の厚さ(mm)
1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする