曜日別特売
RT16-R134aA R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット REX(レックス)[自動車用品] 03198506

RT16-R134aA R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット REX(レックス)[自動車用品] 03198506
RT16-R134aA R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット REX(レックス)[自動車用品] 03198506
RT16-R134aA R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット REX(レックス)[自動車用品] 03198506

R134a用マニホールドゲージワンタッチカプラセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03198506
品番
RT16-R134aA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
¥35,980

R134a用マニホールドゲージ ワンタッチカプラーセットです。

用途
カーエアコンのメンテナンス、点検、修理用に
セット内容
R134a マニホールドゲージ本体×1、低圧・高圧・充填用ホース各1本、低圧・高圧ワンタッチタイプクイックカプラー各1個、R134aサービス缶バルブ×1
ホース長さ(mm)
1500
危険物の類別
非危険物
接続ねじサイズ
7/16-20
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※用途以外使用しない
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷媒関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする